Leuze Electronic - PRK23/2X-200-M12Portée limite: 0,1 ... 6 m Source lumineuse: LED, Rouge Tension - 50138460

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - PRK23/2X-200-M12Portée limite: 0,1 ... 6 m Source lumineuse: LED, Rouge Tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 4500 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • type de construction du boîtier - Quader

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Reflex sur réflecteur polarisé

EAN

Réf. Sonepar

00533001164

Réf. Fournisseur

50138460

Marque

Leuze Electronic

distance de détection max.:

4500 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de commutation assignée:

4500 mm

courant de sortie max.:

100 mA

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

11.4 mm

hauteur du capteur:

34.2 mm

longueur du capteur:

18.3 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

distance min. du réflecteur:

100 mm

température ambiante:

-40...60 °C

temps de réponse:

1 ms

fréquence de commutation:

500 Hz

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

645 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Portée limite: 0,1 ... 6 m Source lumineuse: LED, Rouge Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sorties de commutation numériques: 1 pièce(s) Sortie de commutation 1: Transistor,