Leuze Electronic - RD800-MUCA-CB2-RApplication: Utilisation seul, En série Type de code: Code uniqu - 63002061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance entre les poussoirs - 10 mm
finition de l'élément d'actionnement - autre
avec affichage du statut - Non
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
hauteur du capteur - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533002061
Réf. Fournisseur
63002061
Marque
Leuze Electronic
distance entre les poussoirs:
10 mm
finition de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
hauteur du capteur:
18 mm
largeur du capteur:
25 mm
longueur du capteur:
72 mm
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
2
finition de l'élément de commutation:
autre
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
0.25 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
0.25 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
0.25 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0.25 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.25 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.25 A
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
finition du raccordement électrique:
avec câble préconfectionné
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
indice de protection (IP):
IP67





