Leuze Electronic - RD800-SUCA-CB2-LApplication: Utilisation seul Type de code: Code unique SIL: Jus - 63002053

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance entre les poussoirs - 10 mm

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • avec affichage du statut - Non

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • hauteur du capteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533002053

Réf. Fournisseur

63002053

Marque

Leuze Electronic

distance entre les poussoirs:

10 mm

finition de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

hauteur du capteur:

18 mm

largeur du capteur:

25 mm

longueur du capteur:

72 mm

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

2

finition de l'élément de commutation:

autre

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0.25 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

0.25 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

0.25 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0.25 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.25 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.25 A

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

finition du raccordement électrique:

avec câble préconfectionné

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

indice de protection (IP):

IP67

Application: Utilisation seul Type de code: Code unique SIL: Jusqu'à 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): Jusqu'à e incl., EN ISO 13849-1 Catégorie: Jusqu'à 4 incl., EN ISO 13