Leuze Electronic - Reflektor OCS 450x80mm-MForme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 488 mm x 10 - 50111154

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - Reflektor OCS 450x80mm-MForme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 488 mm x 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 108 mm

  • largeur - 510 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533111154

Réf. Fournisseur

50111154

Marque

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

hauteur:

108 mm

largeur:

510 mm

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Forme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 488 mm x 105 mm Matériau: Plastique Support: Aluminium Fixation: À visser Poids net: 1175 g eCl@ss 9.0: 27273601 Numéro de tarif douan