Leuze Electronic - RSL410-MType: 3, CEI/EN 61496 SIL: 2, CEI 61508 Niveau de performance (PL): d, E - 53800105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533800105
Réf. Fournisseur
53800105
Marque
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Type: 3, CEI/EN 61496 SIL: 2, CEI 61508 Niveau de performance (PL): d, EN ISO 13849-1 Résolution du champ de protection (réglable): 30/40/50/60/70/150 mm Nombre de paires de champ

Un produit Leuze Electronic
Découvrez toute la gamme Leuze Electronic


