Leuze Electronic - SET AKS 171.2/4.5.1-S12Application: Détection des petites pièces Modèle spécial: - 50140950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur du champ de protection - 60 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - autre
type de tension - autre
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533001288
Réf. Fournisseur
50140950
Marque
Leuze Electronic
hauteur du champ de protection:
60 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
autre
type de tension:
autre
indice de protection (IP):
IP54
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
fondu possible:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
avec fonction muting:
Non
override possible:
Non
résolution réduite:
Non
portée du champ de protection:
1.7 m
avec codage des faisceaux:
Oui
commande cadencée possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Leuze Electronic
Découvrez toute la gamme Leuze Electronic


