Non retournable

Leuze Electronic - SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.Tension d'alimentation: CC Interface: USB Connexions: 2 - 50121098

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type d'écran - sans

  • avec mémoire de sauvegarde (enfichable sur un appareil portatif) - Non

  • compatible PC - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533121098

Réf. Fournisseur

50121098

Marque

Leuze Electronic

modèle:

autre

type d'écran:

sans

avec mémoire de sauvegarde (enfichable sur un appareil portatif):

Non

compatible PC:

Non

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Non

largeur:

41 mm

hauteur:

24 mm

profondeur:

70 mm

Tension d'alimentation: CC Interface: USB Connexions: 2 pièce(s) Dimensions: 41 mm x 24 mm x 70 mm Indice de protection: IP 20 Poids net: 100 g eCl@ss 9.0: 19200502 Numéro de tari

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic