Leuze Electronic - SLS46C-70.K48-M12Modèle spécial: Entrée d'activation Type: 4, CEI/EN 61496, avec - 50126548

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • portée du champ de protection - 70 m

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • nombre de sorties retardées protégées - 0

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533126548

Réf. Fournisseur

50126548

Marque

Leuze Electronic

type de tension:

DC

portée du champ de protection:

70 m

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

parallélépipédique

température ambiante:

-30...60 °C

longueur d'onde du capteur:

630 nm

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

temps de réponse:

2.5 ms

condition préalable unité d'évaluation:

Non

largeur:

20.5 mm

hauteur:

76.3 mm

longueur:

44 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

Modèle spécial: Entrée d'activation Type: 4, CEI/EN 61496, avec un relais de sécurité MSI-TRMB SIL: 3, CEI 61508, avec un relais de sécurité MSI-TRMB Niveau de performance (PL): e