Leuze Electronic - Spacer 30 HTForme du boîtier: Cylindre creux Diamètre extérieur: 30 mm Diamètre - 50107102

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533107102

Réf. Fournisseur

50107102

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Forme du boîtier: Cylindre creux Diamètre extérieur: 30 mm Diamètre intérieur: 5 mm Matériau du boîtier: Plastique, PA 66 Poids net: 3 g eCl@ss 9.0: 27289290 Numéro de tarif douan

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic