Leuze Electronic - TFM 05 1110.210Fréquence de travail: 13,56 MHz Forme du boîtier: Vitre Diamètre - 50102916

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
matériau du boîtier/corps - plastique
profondeur - 2.5 mm
diamètre - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533102916
Réf. Fournisseur
50102916
Marque
Leuze Electronic
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
matériau du boîtier/corps:
plastique
profondeur:
2.5 mm
diamètre:
50 mm
poids:
10 g
indice de protection (IP):
IP67

Un produit Leuze Electronic
Découvrez toute la gamme Leuze Electronic


