Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Leuze Electronic - TFM 05 1510.210Fréquence de travail: 13,56 MHz Forme du boîtier: Vitre Diamètre - 50106413

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - TFM 05 1510.210Fréquence de travail: 13,56 MHz Forme du boîtier: Vitre Diamètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • profondeur - 2.5 mm

  • diamètre - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533106413

Réf. Fournisseur

50106413

Marque

Leuze Electronic

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 15693

matériau du boîtier/corps:

plastique

profondeur:

2.5 mm

diamètre:

50 mm

poids:

4 g

indice de protection (IP):

IP68/IPX9K

Fréquence de travail: 13,56 MHz Forme du boîtier: Vitre Diamètre intérieur: 5 mm Matériau du boîtier: Plastique Température ambiante, fonctionnement: -25 ... 85 °C Indice de prote

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic