Leuze Electronic - TKS 10x32 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 2,3 mm Surface réfléc - 50110282

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 54 mm

  • largeur - 12.5 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533110282

Réf. Fournisseur

50110282

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

hauteur:

54 mm

largeur:

12.5 mm

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 2,3 mm Surface réfléchissante: 10 mm x 32 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA8N Fixat