Leuze Electronic - TKS 50x50.UV.HTModèle spécial: Résistant à la chaleur Forme: Rectangulaire Taill - 50113421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rectangulaire
hauteur - 72 mm
largeur - 51.5 mm
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533113421
Réf. Fournisseur
50113421
Marque
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
72 mm
largeur:
51.5 mm
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Modèle spécial: Résistant à la chaleur Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 4 mm Surface réfléchissante: 47,25 mm x 48 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désign


