Non retournable

Leuze Electronic - VS 403/R-ACNombre de sorties de commutation numériques: 2 pièce(s) Fréquence de - 50040824

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence de commutation - 15 Hz

  • sortie de signalisation de défaut - Non

  • adapté aux fonctions de sécurité - Non

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - sans

  • largeur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533040824

Réf. Fournisseur

50040824

Marque

Leuze Electronic

fréquence de commutation:

15 Hz

sortie de signalisation de défaut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

largeur:

18 mm

hauteur:

99.5 mm

température de fonctionnement:

-20...70 °C

type de boîtier:

appareil encastré

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

barre profilée fixation à vis

profondeur:

112 mm

indice de protection (IP):

IP20

Nombre de sorties de commutation numériques: 2 pièce(s) Fréquence de commutation: 15 Hz Type d'interface: NAMUR Groupe d'appareils Ex: II Protection Ex: « ia » de sécurité intrins

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic