Non retournable

Lindy - 0.2m RJ-45 Adaptateur à déconnexion rapide Cat.6A - 60189

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888601894

Réf. Sonepar

01852860189

Réf. Fournisseur

60189

Marque

Lindy

pays de fabrication:

CHINE

0.2m RJ-45 Adaptateur à déconnexion rapide Cat.6A

Les Atouts de l'article:

  • L'adaptateur à dégagement facile est conçu pour se déconnecter en toute sécurité en cas de traction soudaine.
  • Jusqu'à Cat.6A S/FTP, LSZH  
  • Connecteur intégré pour la protection du loquet
  • Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et l'élimination de la perte de signal
  • Garantie de 10 ans

 

L'adaptateur Lindy RJ-45 Cat.6A Break-Away est une solution pratique et innovante conçue pour permettre un débranchement rapide des câbles RJ-45. Cet adaptateur est parfait pour les environnements où des déconnexions rapides et fréquentes sont possibles, tels que les hôpitaux, les bureaux et les écoles. Il garantit que vos appareils ne seront pas endommagés.


La spécification Cat.6A prend en charge la transmission de données à grande vitesse jusqu'à 10 Gbps, conformément à la spécification Cat.6A pour répondre aux exigences de 10 Gigabit Ethernet (10GBaseT) avec une fréquence de fonctionnement allant jusqu'à 500 MHz, ce qui le rend adapté aux applications réseau exigeantes. La longueur de 0,2 m est idéale pour les connexions courtes et ordonnées, réduisant l'encombrement du câble tout en maintenant des performances robustes.


Un câble robuste et flexible permet à l'adaptateur d'être utilisé dans une multitude d'environnements, offrant une grande flexibilité dans vos configurations, y compris un connecteur sans accroc assurant une installation rapide et facile sans tracas.



Les Atouts de la gamme:

Permet de libérer rapidement les câbles RJ-45

Quelques mots du fabricant :

55379448