Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lindy - Alimentation 5VDC 4A IEC C14, 5.5/2.5mm - 73817

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888738170

Réf. Sonepar

01852873817

Réf. Fournisseur

73817

Marque

Lindy

Alimentation 5VDC 4A IEC C14, 5.5/2.5mm

Les Atouts de l'article:

  • Alimentation à découpage avec connexion IEC C14 mâle
  • Sortie 5VDC 4A pour l'alimentation des appareils connectés
  • Prise jack DC 5.5/2.5mm standard pour une connexion simple
  • A connecter avec un câble C13 compatible
  • Garantie 2 ans

L'alimentation IEC C14 de LINDY est une solution régulée et adaptée pour l'alimentation des équipements connectés qui nécessitent une tension de sortie de 5V et un ampérage jusqu'à 4A.

La connexion mâle C14 permet de connecter les câbles qui utilisent une prise femelle C13, tandis qu'une prise DC standard assure un montage simple avec les appareils compatibles.



Les Atouts de la gamme:

Alimentation à découpage à utiliser avec un câble IEC C13

Quelques mots du fabricant :

51069748