Non retournable

Lindy - Bloqueur de port USB C, 4 pièces + clé, Vert - 40426

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888404266

Réf. Sonepar

01852840426

Réf. Fournisseur

40426

Marque

Lindy

pays de fabrication:

TAIWAN

Bloqueur de port USB C, 4 pièces + clé, Vert

Les Atouts de l'article:

  • Bloque physiquement l' accès à un port USB de type C / Thunderbolt 
  • Utilisation simple et rapide
  • Une clé et 4 bloqueurs de type C
  • Pack de 4 bloqueurs (sans clé) également disponible
  • Garantie 2 ans
 
Les bloqueurs de ports USB de type C sont de petits dispositifs utiles que les administrateurs système peuvent utiliser pour empêcher physiquement l' accès aux ports USB. Les bloqueurs de ports USB permettent d' insérer et de retirer des serrures de port USB pour empêcher les utilisateurs non autorisés d'insérer des clés USB, du stockage de masse USB et des périphériques mobiles dans des postes de travail partagés ou des périphériques avec ports USB dans des espaces publics.

Pour l'utiliser, il suffit de connecter un verrou à la clé et de l'insérer dans le port USB. Relâchez le mécanisme coulissant de la clé pour laisser la serrure en place. Pour l'enlever, il suffit de remettre la clé dans la serrure et de la retirer.

Attention : cette clé n'est compatible qu'avec la couleur correspondante du bloqueur de port.


Les Atouts de la gamme:

Protège les ports USB Type C contre les accès non autorisés

Quelques mots du fabricant :

17259999