Lindy - Bloqueurs de port RJ-45, 20pcs, Noir - 47892

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - TAIWAN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888478922
Réf. Sonepar
01852847892
Réf. Fournisseur
47892
Marque
Lindy
pays de fabrication:
TAIWAN
Bloqueurs de port RJ-45, 20pcs, Noir
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de la gamme:
Protège les ports RJ-45 des accès non autorisés
Quelques mots du fabricant :
55229436
Les Atouts de l'article:
- Bloque rapidement et facilement l'accès physique aux ports réseau RJ-45
- Empêche les utilisateurs d'insérer des câbles ou des dispositifs sans autorisation.
- Paquet de 20 bloqueurs de ports RJ-45
- Clés individuelles et clé avec 10 bloqueurs de ports également disponibles
- Garantie 2 ans
Avec la clé pour bloqueur de port RJ-45 de LINDY, l'utilisateur peut rapidement bloquer les ports réseau ouverts et empêcher facilement les utilisateurs de connecter des câbles, des périphériques ou d'insérer des objets étrangers sans autorisation. Cela contribue à protéger contre l'accès non autorisé à un réseau ou à un système, ainsi qu'à prévenir les dommages involontaires ou malveillants sur les ports. Il peut également servir de repère visuel, montrant les ports inactifs ou déconnectés, idéal pour une utilisation dans les écoles, bureaux ou autres environnements du secteur public.
Le bloqueur de ports RJ-45 est constitué d'un capuchon de blocage en plastique moulé qui se branche solidement dans le port RJ-45 avec une clé d'insertion spéciale. Le bloqueur s'enclenche dans le RJ-45 comme un câble réseau et reste en place jusqu'à ce qu'il soit retiré à l'aide de la clé d'insertion. Pour l'utiliser, il suffit d'attacher un bloqueur à la clé et de le brancher sur le port. Tenez le bloqueur en place et retirez la clé. Pour retirer la clé, il suffit de l'insérer à nouveau dans le bloqueur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et de la retirer.
Note de sécurité : Les bloqueurs de port n'agiront qu'en tant que dissuasion physique et visuelle de base contre la malveillance. Il n'empêchera pas un attaquant déterminé, désireux d'accéder physiquement à un port RJ-45.
Remarque: ces bloqueurs de port ne sont pas compatibles avec la génération précédente.
Attention : la clé n'est compatible qu'avec la couleur correspondante du bloqueur de port.
Les Atouts de la gamme:
Protège les ports RJ-45 des accès non autorisés
Quelques mots du fabricant :
55229436


