En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Lindy - Boitier USB 3.2 Gen 2x2 pour SSD M.2 NVMe - 43318

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888433181

Réf. Sonepar

01852843318

Réf. Fournisseur

43318

Marque

Lindy

Boitier USB 3.2 Gen 2x2 pour SSD M.2 NVMe

Les Atouts de l'article:

  • Boitier aluminium pour SSD M.2 basé en PCIe/NVMe (SSD non fourni)
  • Norme USB 3.2 Gen 2x2 avec taux de transfert jusqu'à 20Gbit/s*
  • Boîtier en aluminium pour dissipation thermique, assurant une température de fonctionnement adéquate
  • Alimenté par le bus USB pour un usage mobile et efficace
  • Garantie 2 ans

Le boitier USB 3.2 Gen 2x2 pour SSD M.2 NVMe de Lindy permet à l'utilisateur d'installer un SSD M.2 basé sur PCIe / NVMe en tant que lecteur externe portable et de le connecter sur des périphériques USB tels que des ordinateurs portables ou des ordinateurs de bureau. La prise en charge de la norme USB 3.1 Gen 2x2 permet à des vitesses SuperSpeed de 20 Gbit/s de garantir des taux de transfert de données élevés. La prise en charge UASP assure également des vitesses plus rapides pour les ordinateurs compatibles.


Ce boîtier Lindy est compatible avec les SSD M.2 basés sur PCIe / NVMe avec clé M dans les longueurs de 30, 42, 60 et 80mm. Alimenté par le bus USB, il ne nécessite donc aucune alimentation externe. Ce boîtier constitue une solution portable idéale pour les professionnels de l'informatique en déplacement. Le boîtier présente une conception en aluminium robuste et élégante pour une meilleure dissipation de la chaleur.


* Veuillez noter que la prise en charge complète 20Gbit/s n' est possible qu' avec un contrôleur hôte USB 3.2 2x2.



Quleques mots du fabricant:

Convertit votre SSD M.2 NVMe en lecteur USB 3.2 mobile