Non retournable

Lindy - Boitier USB4 pour SSD M.2 NVMe - 43394

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888433945

Réf. Sonepar

01852843394

Réf. Fournisseur

43394

Marque

Lindy

pays de fabrication:

CHINE

Boitier USB4 pour SSD M.2 NVMe

Les Atouts de l'article:

  • Boîtier en aluminium pour SSD M.2 basés sur PCIe/NVMe (non inclus) 
  • Norme USB4 avec des taux de transfert de données extrêmement rapides de 40 Gbit/s*.
  • Boîtier en aluminium avec dissipateur thermique en aluminium pour une excellente dissipation de la chaleur, garantissant une température de fonctionnement appropriée
  • Plug & Play, aucun pilote n'est nécessaire
  • 2 ans de garantie

Le boîtier Lindy USB4 NVMe M.2 SSD permet à l'utilisateur d'installer un SSD M.2 basé sur PCIe/NVMe en tant que disque externe sur des hôtes USB4 ou Thunderbolt Type C tels que des ordinateurs portables ou des PC. La prise en charge de la norme USB4 garantit des taux de transfert de données extrêmement rapides, jusqu'à 40 Gbit/s*. 


Ce boîtier Lindy est compatible avec les SSD M.2 basés sur PCIe/NVMe avec clé M ou clé B + M en longueurs 42, 60 et 80mm.  Le boîtier en aluminium et le dissipateur thermique en aluminium garantissent une excellente dissipation de la chaleur et une température de fonctionnement appropriée. La conception sans outil rend l'installation très facile. 


* Veuillez noter que la prise en charge complète de 40 Gbit/s n'est possible qu'avec un contrôleur hôte USB4, Thunderbolt 3 ou 4.



Les Atouts de la gamme:

Connectez un disque SSD M.2 à votre ordinateur et transférez des données jusqu'à 40 Gbit/s

Quelques mots du fabricant :

55229414