Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lindy - Câble Audio Jack 3.5mm, Cromo Line, 0.5m - 35320

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888353205

Réf. Sonepar

01852835320

Réf. Fournisseur

35320

Marque

Lindy

Câble Audio Jack 3.5mm, Cromo Line, 0.5m

Les Atouts de l'article:

  • Connecte un périphérique audio à  amplificateur
  • Qualité Premium, câble souple
  • Connecteurs plaqués or 24 carats
  • Gaine et prises PVC, sans halogène
  • Garantie 10 ans

Le câble Jack 3.5mm mâle/mâle Cromo Line Lindy est souple et de haute qualité, idéal dans des installations hi-fi et audio. Il dispose de connecteurs plaqués or pour résister à la corrosion.

Ce câble est idéal pour connecter votre périphérique audio (iPhone, iPod, Smartphone) vers un amplificateur.

Gaines et prives PVC : ces câbles sont composés d’élastomères thermoplastiques (TPE) pour la gaine extérieure, et de nylon pour l’isolant des conducteurs.



Les Atouts de la gamme:

3.5mm mâle/mâle

Quelques mots du fabricant :

17360819