Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lindy - Câble DisplayPort 2.0 UHBR10 Hybride Fibre Optique 10m - 38520

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 1 - DisplayPort (DP)

  • type de connecteur raccordement 2 - DisplayPort (DP)

  • longueur - 10 m

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888385206

Réf. Sonepar

01852838520

Réf. Fournisseur

38520

Marque

Lindy

type de connecteur raccordement 1:

DisplayPort (DP)

type de connecteur raccordement 2:

DisplayPort (DP)

longueur:

10 m

pays de fabrication:

CHINE

Câble DisplayPort 2.0 UHBR10 Hybride Fibre Optique 10m