Non retournable

Lindy - Câble DVI-D Dual Link, Black Line, 5m - 36254

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 1 - DVI

  • longueur - 5 m

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888362542

Réf. Sonepar

01852836254

Réf. Fournisseur

36254

Marque

Lindy

type de connecteur raccordement 1:

DVI

longueur:

5 m

pays de fabrication:

CHINE

Câble DVI-D Dual Link, Black Line, 5m

Les Atouts de l'article:

  • Câble DVI-D Dual Link d'entrée de gamme pour applications à domicile et dans les petits environnements de bureau
  • Prend en charge les résolutions DVI jusqu'à 2560x1600@60Hz et HDTV jusqu'à 1080p
  • Boitier connecteur robuste en PVC, connectique en nickel et contacts plaqués or 24 carats
  • Câble à triple blindage, conducteurs 28AWG en cuivre étamé résistants à la corrosion
  • Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité "Line" développé par LINDY, les câbles Black Line DVI-D Dual Link sont des solutions d'entrée de gamme complètes,parfaites pour connecter PC et moniteurs.

Les câbles Black Line DVI-D Dual Link sont caractérisés par un triple blindage avec des conducteurs 28AWG en cuivre étamé assurant performance et résistance à la corrosion. Connectique en nickel et contacts plaqués or 24 carats garantissent intégrité du signal et fiabilité.

Le boitier connecteur dispose d'une empreinte grip pour une bonne prise en main. Les vis à larges embouts permettent de fixer le connecteur en place sans outillage et un réducteur de tension souple prolonge la durée de vie du câble.

Les câbles Black Line DVI-D Dual Link prennent en charge les résolutions jusqu'à 2560x1600@60Hz.

Disponible dans les longueurs de 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m.



Les Atouts de la gamme:

DVI-D Dual Link mâle/mâle

Quelques mots du fabricant :

17259823