Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lindy - Câble HDMI 8K60Hz, Black Line, 10m - 37256

CopieCopie
Lindy - Câble HDMI 8K60Hz, Black Line, 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 10 m

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888372565

Réf. Sonepar

01852837256

Réf. Fournisseur

37256

Marque

Lindy

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

10 m

pays de fabrication:

CHINE

Câble HDMI 8K60Hz, Black Line, 10m