Lindy - Câble HDMI 8K60Hz, Black Line, 7.5m - 37255
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 7.5 m
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888372558
Réf. Sonepar
01852837255
Réf. Fournisseur
37255
Marque
Lindy
type de connecteur raccordement 1:
HDMI
type de connecteur raccordement 2:
HDMI
longueur:
7.5 m
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
- Câble HDMI® d’entrée de gamme pour les applications domestiques et de petite entreprise
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
- Câble à triple blindage, conducteurs 28AWG en acier revêtu de cuivre résistant à la corrosion
- Prend en charge 3D, 8K, 48Gbps, HEC, ARC, EARC CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS: X;
- Garantie 10 ans
Issus du concept de connectivité par câble de lignes développé par Lindy, les câbles HDMI® 8k60Hz Black Line sont des solutions de connexion haute résolution d’entrée de gamme complètes, parfaites pour une utilisation à la maison et au petit bureau.
Les câbles Black Line 8k60Hz ou 4k120Hz sont dotés d’une construction à triple blindage avec des conducteurs en acier revêtus de cuivre 28AWG pour des performances et une résistance à la corrosion supérieures. Les connecteurs en nickel et les contacts clignotants en or maintiennent l’intégrité et la fiabilité du signal.
Les résolutions UHD jusqu'à 7680x4320@60Hz et 3840x2160@120hz sont prises en charge. Les câbles HDMI® 8k Black Line sont également capables de transmettre de l’audio à 32 canaux et Dolby® Atmos et DTS: X
Le câble HDMI® 8k Black line prend en charge une capacité de bande passante de 48 Gbps dans des longueurs de câble allant jusqu'à 10 m.
Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.Les Atouts de la gamme:
HDMI® Mâle à Mâle
Quelques mots du fabricant :
55379442


