Lindy - Câble HDMI High Speed plat, 1m - 36996

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 1 m
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888369961
Réf. Sonepar
01852836996
Réf. Fournisseur
36996
Marque
Lindy
type de connecteur raccordement 1:
HDMI
type de connecteur raccordement 2:
HDMI
longueur:
1 m
pays de fabrication:
CHINE
Câble HDMI High Speed plat, 1m
Les Atouts de l'article:
Quleques mots du fabricant:
Compatible HDMI 2.0 / HDTV & HDCP
Les Atouts de l'article:
- HDMI Type A, mâle/mâle (19 pins, moulé)
- Câble blindé, CAT2
- Bande passante: 340MHz / 10,2Gbit/s
- Compatible HDMI 2.0
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 4K 60Hz
- Prise en charge des profondeurs de couleurs - Deep Color, compatible x.v.ColorTM et xvYCC
- Prise en charge HDTV et HDCP, le protocole de protection de contenu pour les affichages contemporains
- Couleur: noir
- Disponible en longueurs de: 0,5 à 4,5m
- Garantie 10 ans
Quleques mots du fabricant:
Compatible HDMI 2.0 / HDTV & HDCP


