Non retournable

Lindy - Câble HDMI High Speed plat, 2m - 36997

CopieCopie
Lindy - Câble HDMI High Speed plat, 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 2 m

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888369978

Réf. Sonepar

01852836997

Réf. Fournisseur

36997

Marque

Lindy

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

2 m

pays de fabrication:

CHINE

Câble HDMI High Speed plat, 2m

Les Atouts de l'article:

  • HDMI Type A, mâle/mâle (19 pins, moulé)
  • Câble blindé, CAT2
  • Bande passante: 340MHz / 10,2Gbit/s
  • Compatible HDMI 2.0
  • Prise en charge des résolutions jusqu'à 4K 60Hz
  • Prise en charge des profondeurs de couleurs - Deep Color, compatible x.v.ColorTM et xvYCC
  • Prise en charge HDTV et HDCP, le protocole de protection de contenu pour les affichages contemporains et en utilisation avec des lecteurs DVD
  • Couleur: noir
  • Disponible en longueurs de: 0,5 à 4,5m
  • Garantie 10 ans


Quleques mots du fabricant:

Compatible HDMI 2.0 / HDTV & HDCP