Lindy - Câble HDMI® High Speed, 1m - 37410
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 1 m
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888374101
Réf. Sonepar
01852837410
Réf. Fournisseur
37410
Marque
Lindy
type de connecteur raccordement 1:
HDMI
type de connecteur raccordement 2:
HDMI
longueur:
1 m
pays de fabrication:
CHINE
Câble HDMI® High Speed 1m, GRS
Les Atouts de l'article:
Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.
Les Atouts de la gamme:
HDMI® Mâle à Mâle
Quelques mots du fabricant :
14632208
Les Atouts de l'article:
- Fabriqué à partir de 50 % de cuivre recyclé et de 100 % de TPE recyclé
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Câble à triple blindage, cuivre 30AWG
- Supporte 3D, 4K, 18Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
- Garantie de 10 ans
Le câble HDMI® Lindy certifié GRS a été conçu dans une optique de développement durable, incorporant jusqu'à 50% de cuivre recyclé et une gaine entièrement fabriquée à partir de matériaux TPE recyclés. Certifié conforme aux normes rigoureuses du Global Recycled Standard (GRS), ce câble garantit des performances élevées tout en soutenant une fabrication respectueuse de l'environnement.
Le câble est triplement blindé avec du cuivre nu 30AWG pour des performances supérieures, avec des connecteurs dorés et des contacts dorés pour maintenir l'intégrité et la fiabilité du signal.
Avec une bande passante de 18 Gbps, le câble Lindy GRS HDMI® peut supporter des résolutions UHD allant jusqu'à 3840x2160@60z 4:4:4 8-bit. Tout en transmettant jusqu'à 30 canaux audio, y compris Dolby® True HD et DTS-HD Master Audio.
Le câble Lindy GRS HDMI® est disponible en longueurs de 1 à 5m.
Les Atouts de la gamme:
HDMI® Mâle à Mâle
Quelques mots du fabricant :
14632208


