Non retournable

Lindy - Câble HDMI® High Speed, 5 m - 37413

CopieCopie
Lindy - Câble HDMI® High Speed, 5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 5 m

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888374132

Réf. Sonepar

01852837413

Réf. Fournisseur

37413

Marque

Lindy

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

5 m

pays de fabrication:

CHINE

Câble HDMI® High Speed 5m, GRS

Les Atouts de l'article:

  • Fabriqué à partir de 50% de cuivre recyclé et de 100 % de TPE recyclé
  • Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
  • Câble à triple blindage, cuivre 28AWG
  • Supporte 3D, 4K, 18Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
  • Garantie de 10 ans
Le câble HDMI® Lindy certifié GRS a été conçu dans une optique de développement durable, incorporant jusqu'à 50% de cuivre recyclé et une gaine entièrement fabriquée à partir de matériaux TPE recyclés. Certifié conforme aux normes rigoureuses du Global Recycled Standard (GRS), ce câble garantit des performances élevées tout en soutenant une fabrication respectueuse de l'environnement.

Le câble est triplement blindé avec du cuivre nu 28AWG pour des performances supérieures, avec des connecteurs dorés et des contacts dorés pour maintenir l'intégrité et la fiabilité du signal. 

Avec une bande passante de 18 Gbps, le câble Lindy GRS HDMI® peut supporter des résolutions UHD jusqu'à 3840x2160@60z 4:4:4 8-bit. Tout en transmettant jusqu'à 30 canaux audio, y compris Dolby® True HD et DTS-HD Master Audio. 

Le câble Lindy GRS HDMI® est disponible en longueurs de 1 à 5m.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.


Les Atouts de la gamme:

HDMI® mâle à mâle

Quelques mots du fabricant :

14632211