Lindy - Câble Hybride Type C USB 3.2 5Gbit/s, 8m (2 Lanes) - 43393

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888433938

Réf. Sonepar

01852843393

Réf. Fournisseur

43393

Marque

Lindy

Câble Hybride Type C USB 3.2 5Gbit/s, 8m (2 Lanes)

Les Atouts de l'article:

  • Câble hybride USB 3.2 Gen 1 & DP 1.4 Type C de 8 m pour l'extension des données et de la vidéo
  • Taux de transfert de données jusqu'à 5Gbit/s
  • Prend en charge la fonction DisplayPort Alternate Mode et DP 1.4 ( 2 lanes) avec des résolutions vidéo jusqu'à 4K 3840x2160@30Hz
  • Prise en charge Power Delivery jusqu'à 60W (20V 3A)
  • Garantie 2 ans


Le câble hybride Type C USB 3.2 Gen 1 & DP 1.4 de Lindy est une solution unique, qui utilise la fibre optique comme support de transmission à haut débit pour transmettre les données USB 3.2 ainsi que DP 1.4 sur une distance de 8m. Il combine les données, la vidéo et l'USB Power Delivery en un seul câble haute performance, ce qui en fait une solution idéale pour les salles de réunion et les salles de classe modernes pour la connexion des écrans LFD et tactiles. Sa souplesse rend ce câble simple à installer, et une résistance accrue aux RFI/EMI permet d'installer le câble dans des environnements perturbés.


Le câble prend également en charge la fonction Power Delivery jusqu'à 60W (20V / 3A). Compatible avec les ordinateurs équipés d'USB 3.2 Type C/Thunderbolt, il s'agit d'un outil d'extension parfait pour les derniers ordinateurs portables, Macbooks et ordinateurs Type C. Avec la fonctionnalité plug and play, ce câble d'extension peut être installé rapidement et avec un minimum de tracas.


Remarque :

Les périphériques USB qui ne prennent en charge que les signaux DP sur 4 voies peuvent ne pas être compatibles.

Les écrans doivent avoir réglé les paramètres USB sur USB 3.0 afin de recevoir la vidéo via le type C.


Remarque : ce produit contient 2 hubs USB 2.0, ce qui doit être pris en compte si le produit est déployé dans une installation plus importante en connexion avec d'autres appareils. 



Les Atouts de la gamme:

Rallonge 8m pour USB 5Gbit/s, 4K30Hz vidéo et la fonction Power Delivery 60W

Quelques mots du fabricant :

55132457