Lindy - Câble renforcé USB type C vers Lightning, charge & synchro, 0.5m - 31285

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888312851

Réf. Sonepar

01852831285

Réf. Fournisseur

31285

Marque

Lindy

Câble renforcé USB type C vers Lightning, charge & synchro, 0.5m

Les Atouts de l'article:

  • Câble très résistant de charge et de synchronisation USB 2.0 Type C haute résistance pour iPhones, iPads et autres appareils Apple avec connexion Lightning
  • Tressage en coton et décharge de traction optimisée pour résister à plus de 100 000 cycles de flexion
  • Certifié Apple MFi, utilise le connecteur Lightning C94
  • Charge rapide des appareils mobiles avec Power Delivery 2
  • Garantie 2 ans

Cette gamme de câbles USB 2.0 type C vers Lightning constitue une solution de chargement fiable et efficace pour les iPhones, iPads et autres appareils Apple. Elle utilise non seulement un blindage et une structure de gaine renforcés, mais aussi une décharge de traction optimale, testée pour se plier plus de 100 000 fois avant de tomber en panne. Une solution révolutionnaire à la fois résistante et flexible pour éviter les fissures et les cassures.


Le câble est également fourni avec une attache Lindy à crochets et boucles, offrant une solution pratique et soignée pour éviter que le câble ne s'emmêle.


Certifié MFi

Ce produit a été certifié dans le cadre du programme MFi d'Apple. Les logos Made for iPhone/iPad/iPod indiquent aux clients qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à l'iPhone, l'iPad ou l'iPod, et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple.



Les Atouts de la gamme:

USB type C mâle vers Lightning mâle

Quelques mots du fabricant :

51069639