Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lindy - Câble réseau Cat.6A U/FTP LSZH Solid Core 80m, gris - 48653

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - U/FTP

  • longueur - 80 m

  • couleur de gaine - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888486538

Réf. Sonepar

01852848653

Réf. Fournisseur

48653

Marque

Lindy

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

U/FTP

longueur:

80 m

couleur de gaine:

gris

Câble réseau Cat.6A U/FTP LSZH Solid Core 80m, gris

Les Atouts de l'article:

  • Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
  • Cat.6A, U/FTP Solid Core, LSZH
  • Connecteur anti-accroc intégré pour la protection du loquet.
  • Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal stable
  • Garantie 10 ans

Ce câble réseau Cat.6A U/FTP supporte une bande passante jusqu'à 500MHz et présente une conception sans accroc avec des contacts plaqués or pour les normes Ethernet jusqu'à 10GBase-T. Ce câble Cat.6A combine à la fois blindé et non blindé, étant globalement non blindé avec un blindage par feuille à une paire (U/FTP). Ces câbles sont fabriqués et testés conformément à la spécification ISO/IEC 11801.


Un câble U/FTP (Unshielded/Foiled Twisted Pair) est un type de câble réseau utilisé dans le câblage structuré pour l'Ethernet, les télécommunications et la distribution AV. Il combine les caractéristiques des câbles non blindés et blindés pour équilibrer les performances, la flexibilité et la protection contre les interférences électromagnétiques (EMI). 


Chaque câble se compose de 4 paires torsadées enveloppées individuellement dans une feuille d'aluminium/polyester de haute qualité et résistante, offrant un blindage individuel pour chaque paire. Les contacts plaqués or garantissent des connexions fiables et exemptes de corrosion pendant de longues périodes. Une conception robuste de décharge de traction sans accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et du retrait.


Les câbles LSZH offrent une sécurité accrue en émettant un minimum de fumée et aucun gaz halogène toxique, ce qui les rend idéaux pour les environnements sujets aux incendies et garantit la conformité avec les réglementations strictes en matière de sécurité. Ils protègent les équipements sensibles contre les dommages causés par les gaz corrosifs, ce qui les rend adaptés aux systèmes de grande valeur dans les installations critiques.


Respectueux de l'environnement et sans halogène, les câbles LSZH sont parfaits pour les espaces confinés tels que les navires, les avions et les zones densément peuplées, offrant des performances fiables et durables pour les applications exigeantes.


Le câble offre des performances supérieures pour les prolongateurs HDBaseT et garantit l'intégrité du signal grâce à des performances électriques stables, ce qui en fait un choix idéal pour les réseaux à haut débit dans les applications audiovisuelles domestiques ou commerciales. Il assure une transmission fiable et stable des signaux sur de longues distances, ce qui fait de ce câble un excellent choix pour les installations personnelles ou professionnelles où la performance et la fiabilité sont primordiales.


Longueurs disponibles : 50m, 60m, 70m, 80m, 90m, 100m.



Les Atouts de la gamme:

RJ45, M/M, 500MHz, Cuivre

Quelques mots du fabricant :

55511925