Lindy - Câble réseau Cat.8.1 S/FTP LSZH, gris, 1.5m - 47443

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 8.1 (IEC)
type de câble - S/FTP
longueur - 1.5 m
couleur de gaine - gris
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888474436
Réf. Sonepar
01852847443
Réf. Fournisseur
47443
Marque
Lindy
catégorie:
8.1 (IEC)
type de câble:
S/FTP
longueur:
1.5 m
couleur de gaine:
gris
pays de fabrication:
CHINE
Câble réseau Cat.8.1 S/FTP LSZH, gris, 1.5m
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de la gamme:
RJ45, M/M, 2000MHz, 100% cuivre, 26AWG
Quelques mots du fabricant :
55132461
Les Atouts de l'article:
- Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
- Cat.8.1 S/FTP PIMF, LSZH
- Connecteur avec protection anti-accrocs
- Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et un signal fiable
- Garantie 10 ans
Câble réseau Cat.8.1 S/FTP LSZH prenant en charge les bandes passantes allant jusqu'à 2000MHz et présentant un design anti-accroc avec des contacts plaqués or pour les standards Ethernet jusqu'à 40GBase-T.
Câble Cat.8.1 avec blindage S/FTP (tresse pour le blindage général et feuille de blindage pour chaque paire individuelle). Avec des fréquences de fonctionnement allant jusqu'à 2000MHz, ils sont équipés pour les standards éthernet 25GBase-T et 40GBase-T. Ces câbles sont fabriqués et testés conformément à la spécification ISO/IEC 11801.
Les contacts plaqués or assurent des connexions fiables et une protection contre la corrosion sur de longues périodes. Une conception robuste anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur pendant l'installation et le retrait. Le matériau de la gaine sans halogène du câble LSZH permet d'utiliser le produit dans les espaces publics grâce à sa faible émission de fumée et à l'élimination des émissions d'halogènes toxiques.
Disponible dans les longueurs de : 0,3m, 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m.
Les Atouts de la gamme:
RJ45, M/M, 2000MHz, 100% cuivre, 26AWG
Quelques mots du fabricant :
55132461


