Non retournable

Lindy - Câble réseau Cat.8.1 S/FTP LSZH, gris, 1m - 47442

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 8.1 (IEC)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 1 m

  • couleur de gaine - gris

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888474429

Réf. Sonepar

01852847442

Réf. Fournisseur

47442

Marque

Lindy

catégorie:

8.1 (IEC)

type de câble:

S/FTP

longueur:

1 m

couleur de gaine:

gris

pays de fabrication:

CHINE

Câble réseau Cat.8.1 S/FTP LSZH, gris, 1m

Les Atouts de l'article:

  • Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
  • Cat.8.1 S/FTP PIMF, LSZH
  • Connecteur avec protection anti-accrocs 
  • Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et un signal fiable
  • Garantie 10 ans
Câble réseau Cat.8.1 S/FTP LSZH prenant en charge les bandes passantes allant jusqu'à 2000MHz et présentant un design anti-accroc avec des contacts plaqués or pour les standards Ethernet jusqu'à 40GBase-T.

Câble Cat.8.1 avec blindage S/FTP (tresse pour le blindage général et feuille de blindage pour chaque paire individuelle). Avec des fréquences de fonctionnement allant jusqu'à 2000MHz, ils sont équipés pour les standards éthernet 25GBase-T et 40GBase-T. Ces câbles sont fabriqués et testés conformément à la spécification ISO/IEC 11801.

Les contacts plaqués or assurent des connexions fiables et une protection contre la corrosion sur de longues périodes. Une conception robuste anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur pendant l'installation et le retrait. Le matériau de la gaine sans halogène du câble LSZH permet d'utiliser le produit dans les espaces publics grâce à sa faible émission de fumée et à l'élimination des émissions d'halogènes toxiques.

Disponible dans les longueurs de : 0,3m, 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m.


Les Atouts de la gamme:

RJ45, M/M, 2000MHz, 100% cuivre, 26AWG

Quelques mots du fabricant :

55132460