Lindy - Câble réseau Gris Cat.6 F/UTP, 2m - 47244

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6
type de câble - F/UTP
longueur - 2 m
couleur de gaine - gris
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888472449
Réf. Sonepar
01852847244
Réf. Fournisseur
47244
Marque
Lindy
catégorie:
6
type de câble:
F/UTP
longueur:
2 m
couleur de gaine:
gris
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
- Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
- Cat.6 F/UTP, CCA
- Connecteur avec manchon anti-accroc intégré pour la protection du loquet.
- Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal sans perte
- Garantie 10 ans
Câble réseau F/UTP CCA Cat.6 avec prise en charge d'une bande passante jusqu'à 250MHz et doté d'un système anti-accroc, avec contacts plaqués or pour les normes Ethernet jusqu'à 1GBase-T.
Câble Cat.6 pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 250Mhz en version blindée par feuille (F/UTP). Les câbles de catégorie 6 sont répandus dans tout le secteur professionnel. Ils sont idéaux pour les applications d'extension Gigabit Ethernet ou AV. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet.
Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et de la déconnexion.
Les hautes fréquences utilisées dans la technologie des réseaux provoquent une charge de courant élevée dans les couches extérieures des conducteurs en raison de " l'effet pelliculaire", alors que les conducteurs ne sont soumis qu'à de très faibles charges électriques. Ceci permet l'utilisation d'un matériau conducteur en aluminium plaqué cuivre (CCA), ce qui rend ce câble plus économique que les câbles en cuivre pur.
Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m.
Les Atouts de la gamme:
RJ45, M/M, 250MHz, CCA, 26AWG
Quelques mots du fabricant :
16218194


