Non retournable

Lindy - Câble réseau Gris Cat.6 U/UTP LSZH, 0.5m - 45401

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 0.5 m

  • couleur de gaine - gris

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888454018

Réf. Sonepar

01852845401

Réf. Fournisseur

45401

Marque

Lindy

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

0.5 m

couleur de gaine:

gris

pays de fabrication:

CHINE

Câble réseau Gris Cat.6 U/UTP LSZH, 0.5m

Les Atouts de l'article:

  • Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45 et rapport de test (100% Test)
  • Cat.6 U/UTP, LSZH
  • Connecteur avec système anti-accroc intégré pour la protection du loquet
  • Broches plaqués or pour une meilleure conductivité et une garantie de signal sans perte
  • Garantie 10 ans

Câble réseau U/UTP LSZH Cat.6 avec prise en charge d'une bande passante allant jusqu'à 250MHz et doté d'un système anti-accroc avec contacts plaqués or pour standards Ethernet jusqu'à 1GBase-T.

Câble Cat.6 pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 250MHz. La version non blindée (U/UTP) peut être utilisée pour le Gigabit Ethernet grâce à la conception spéciale des paramètres électrophysiques (NExT, FExT, FExT, etc.) même sans blindage. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel.

Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et son système anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et de la déconnexion.

Le matériau de gaine sans halogène du câble LSZH rend le produit utilisable dans les lieux publics grâce à sa faible émission de fumée et l’absence d'émissions toxiques d'halogène.

Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Rouge, Gris.

Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m.



Les Atouts de la gamme:

RJ45, M/M, 250MHz, 100% Cuivre, 26AWG

Quelques mots du fabricant :

14633964