Non retournable

Lindy - Câble réseau Gris Cat.6A S/FTP TPE, 0,5 m - 47916

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 0.5 m

  • couleur de gaine - gris

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888479165

Réf. Sonepar

01852847916

Réf. Fournisseur

47916

Marque

Lindy

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

S/FTP

longueur:

0.5 m

couleur de gaine:

gris

pays de fabrication:

CHINE

Câble réseau Grise Cat.6A S/FTP GRS TPE, 0.5m

Les Atouts de l'article:

  • Cat.6A S/FTP PIMF, TPE
  • Entièrement certifié GRS, fabriqué à partir de 50 % de matériaux recyclés
  • Connecteur intégré sans accroc pour la protection du verrou
  • Garantie de 10 ans

Câble réseau S/FTP Cat.6A avec prise en charge d'une bande passante allant jusqu'à 500 MHz et doté d'une conception sans accroc avec des contacts plaqués or pour les normes Ethernet jusqu'à 10 Gigabit Ethernet (10GBaseT). La gaine TPE est une alternative plus flexible que les câbles en PVC avec un indice de flexion de 10 millions. Elle présente une résistance élevée aux chocs et aux déchirures, ce qui en fait un matériau de gaine très durable et facile à installer. Chaque câble est emballé dans un matériau recyclé, ce qui contribue à rendre la planète plus verte et à réduire notre empreinte carbone.


Ce cordon de brassage écologique certifié GRS provient de la réutilisation de matières premières recyclées et a reçu la certification GRS (Global Recycled Standard). Plus de 50 % du poids du cordon est constitué de matériaux recyclés. La gaine du cordon et l'isolation de la paire sont fabriquées à partir de matériaux recyclés de qualité, ces câbles répondent aux critères stricts de la certification GRS.


Le câble Cat.6A offre un blindage amélioré pour réduire les interférences et garantir des performances optimales, en particulier dans les environnements à fortes interférences électromagnétiques (EMI). Le blindage du câble est réalisé à l'aide d'une tresse globale et d'une feuille de blindage sur chacune des paires torsadées (S/FTP). Les câbles Cat.6A répondent aux exigences du 10 Gigabit Ethernet (10GBaseT) avec une fréquence de fonctionnement allant jusqu'à 500MHz. Ces câbles sont fabriqués et testés conformément à la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un polybag recyclé utilisant 100% de matériaux recyclés certifiés GRS.


Les contacts plaqués or garantissent des connexions fiables et exemptes de corrosion pendant de longues périodes. Une conception robuste de décharge de traction sans accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et du retrait.


Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m.



Les Atouts de la gamme:

RJ45, M/M, 500MHz, Cuivre

Quelques mots du fabricant :

55511912