Lindy - Câble réseau Plat Gris Cat.6A U/UTP, 2m - 47492

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 2 m

  • couleur de gaine - gris

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888474924

Réf. Sonepar

01852847492

Réf. Fournisseur

47492

Marque

Lindy

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

U/UTP

longueur:

2 m

couleur de gaine:

gris

pays de fabrication:

CHINE

Câble réseau Plat Gris Cat.6A U/UTP, 2m