Lindy - Câble secteur C5 vers C14, 3m - 30342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888303422
Réf. Sonepar
01852830342
Réf. Fournisseur
30342
Marque
Lindy
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
- Câble secteur IEC C5 vers IEC C14 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
- Fournit max. 2.5A/250V à un appareil
- Boîtier robuste en PVC/PBT et gaine de câble en PVC, connecteurs sans plomb (<0,1% de plomb dans le laiton)
- La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées.Garantie 10 ans
Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.
Le connecteur IEC C14 s'adapte à de nombreux appareils dotés de ports IEC C13 et est largement utilisé dans les secteurs de l'informatique, de l'audio, de la vidéo et de l'événementiel. Le connecteur C5 est idéal pour la connexion de l'alimentation d'un ordinateur portable.
Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0,1 % et est donc exempt de SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.
Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.
Les câbles secteur IEC C5 à IEC C14 sont disponibles dans les longueurs suivantes : 1m, 2m, 3m et 5m.
Les Atouts de la gamme:
Connecteur IEC C5 vers IEC C14
Quelques mots du fabricant :
14630387


