Non retournable

Lindy - Câble secteur CH vers C5, 2m - 30412

CopieCopie
Lindy - Câble secteur CH vers C5, 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888304122

Réf. Sonepar

01852830412

Réf. Fournisseur

30412

Marque

Lindy

pays de fabrication:

CHINE

Câble secteur CH vers C5, 2m

Les Atouts de l'article:

  • Câble secteur suisse vers IEC C5 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
  • Fournit max. 2.5A/250V à un appareil
  • Boîtier robuste en PVC/PBT et gaine de câble en PVC
  • La résistance à la température élevée permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées.
  • Garantie 10 ans

Les câbles d'alimentation Lindy permettent des connexions d'alimentation de haute qualité et fiables, destinées à être utilisées dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.


Ce câble est parfait pour la connexion entre l'alimentation d'un ordinateur portable et le réseau électrique suisse. Il constitue un remplacement idéal pour un câble d'alimentation d'ordinateur portable manquant ou endommagé, car le connecteur C5 est utilisé sur la plupart des alimentations d'ordinateurs portables.


Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.



Les Atouts de la gamme:

Connecteur Suisse mâle vers IEC C5

Quelques mots du fabricant :

15983349