Non retournable

Lindy - Câble secteur Schuko vers 1x C13 & 1x C5, 2m - 30047

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888300476

Réf. Sonepar

01852830047

Réf. Fournisseur

30047

Marque

Lindy

pays de fabrication:

CHINE

Câble secteur Schuko vers 1x C13 & 1x C5, 2m

Les Atouts de l'article:

  • Câble secteur Schuko vers IEC C13 & IEC C5 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
  • Fournit max. 10A/250V (Connecteur C13), 2.5A/250V (Connecteur C5)
  • Boîtier robuste en PVC/PBT et gaine de câble en PVC, connecteurs sans plomb (<0,1% de plomb dans le laiton)
  • La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées Garantie 10 ans

Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.


Ce câble répartiteur est idéal pour alimenter plusieurs appareils à partir d'une seule source d'alimentation. Le connecteur IEC C13 s'adapte à de nombreux appareils tels que les ordinateurs, les moniteurs, les imprimantes et bien d'autres appareils dotés d'un port IEC C14. Le connecteur C5 est idéal pour la connexion d'une alimentation d'ordinateur portable.


Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0,1 % et est donc exempt de SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.


Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.



Les Atouts de la gamme:

Connecteur Schuko mâle vers IEC C13 et IEC C5

Quelques mots du fabricant :

16679114