Non retournable

Lindy - Câble TosLink / SPDIF, 20m - 35217

CopieCopie
Lindy - Câble TosLink / SPDIF, 20m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888352178

Réf. Sonepar

01852835217

Réf. Fournisseur

35217

Marque

Lindy

pays de fabrication:

CHINE

Câble TosLink / SPDIF, 20m

Les Atouts de l'article:

Connectez des périphériques audio via connexion optique SPDIF !
  • Câble optique Mâle à Mâle
  • Fibre optique de Haute Qualité permettant une transmission audio claire et nette
  • Pour utilisation avec récepteurs audio modernes Dolby Digital (Dolby 5.1, 6.1, AC3, Prologic, etc.) et DTS surround, lecteurs DVD, lecteurs MD, enregistreurs MP3 et DAT, cartes audio professionnelles pour ordinateurs, convertisseurs AD/DA et récepteurs satellites
  • Compatible avec tous les périphériques SPDIF (Sony-Philips Digital Interface Format), ADAT's, DAW's et Dolby Digital DTS utilisant l'interface optique
  • Immunisé aux interférences électriques
  • Gaine protectrice, diamètre extérieur de 2,2mm
  • Connecteurs Métal


Les Atouts de la gamme:

Cordon optique SPDIF pour le transfert de signal audio numérique, pour carte son, lecteur CD/DVD, Hi-Fi

Quelques mots du fabricant :

14631938