Lindy - Câble USB 2.0 type A/A, Anthra Line, 5m - 36695

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888366953

Réf. Sonepar

01852836695

Réf. Fournisseur

36695

Marque

Lindy

Câble USB 2.0 type A/A, Anthra Line, 5m

Les Atouts de l'article:

  • Câble USB 2.0 Type A vers A de choix professionnel pour les installations AV et informatiques hautes performances
  • Prend en charge les transferts de données jusqu'à 480Mbit/s
  • Boitier en PVC robuste avec connecteurs en nickel et contacts plaqués or
  • Câble avec double blindage, conducteurs en cuivre étamé résistant à la corrosion
  • USB 2.0, 480Mbit/s; Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les câbles Anthra Line USB 2.0 Type A vers A sont un choix professionnel pour des connexions hautes performances dans les installations AV et IT.


Les câbles Anthra Line USB 2.0 proposent des connexions de qualité premium avec un double blindage et des conducteurs en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs et les contacts plaqués or 24 carats maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.


Les taux de transfert de 480Mbit/s sont pris en charge pour une transmission rapide et sans effort de large volume de données.


Disponible dans les longueurs de 0.2m, 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m



Les Atouts de la gamme:

USB type A mâle vers A mâle

Quelques mots du fabricant :

17259908