Lindy - Câble USB 2.0 Type A vers C, angle droit à 90°, 0.5m - 32000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888320009

Réf. Sonepar

01852832000

Réf. Fournisseur

32000

Marque

Lindy

Câble USB 2.0 Type A vers C de 0.5m, angle droit à 90°

Les Atouts de l'article:

  • Transfert de fichiers rapide et stable avec des débits pouvant atteindre 480 Mbps, idéal pour synchroniser des documents, des feuilles de calcul et des présentations. Permet de connecter des appareils USB-C modernes tels que des smartphones, des tablettes et des SSD externes à des ports USB-A traditionnels.
  • Doté d'un connecteur USB Type C à angle droit de 90° spécialement conçu pour optimiser la gestion des câbles et minimiser la tension sur vos appareils.
  • Fournit jusqu'à 15W de puissance (5V/3A) pour recharger efficacement les smartphones, tablettes et autres appareils tout au long de la journée de travail.
  • Câble à double blindage et connecteurs nickelés pour une performance durable, résistante à la corrosion et fiable.
  • Grâce à sa garantie de 10 ans, ce câble est idéal pour les déploiements à long terme dans les installations professionnelles et commerciales.

Les câbles USB 2.0 Type A vers C à angle droit de 90° de Lindy sont conçus pour offrir des performances fiables tout en améliorant la gestion des câbles. Le connecteur USB Type C à angle droit de 90° garantit un positionnement optimal du câble afin de réduire la tension et d'éviter tout dommage, ce qui le rend parfait pour les espaces restreints, comme les appareils placés près des murs.

 

Fournit une recharge efficace et fiable pour une large gamme d'appareils, y compris les smartphones et les tablettes, avec une puissance maximale de 15W (5V/3A).


L'USB 2.0 offre des vitesses de transfert de données fiables de 480Mbps, fournissant les performances essentielles nécessaires à la connectivité quotidienne. Que vous synchronisiez des documents, transfériez des photos ou connectiez des accessoires essentiels, cette norme garantit un fonctionnement fluide pour un usage professionnel et personnel. 


La conception robuste à double blindage avec des conducteurs en cuivre étamé et des connecteurs nickelés garantit une excellente qualité du signal et une forte résistance aux interférences électromagnétiques/radioélectriques dans les environnements quotidiens et professionnels.



Les Atouts de la gamme:

USB Type A mâle vers C mâle

Quelques mots du fabricant :

55229389