Lindy - Câble USB 2.0 Type A vers Mini-B, Cromo Line, 7.5m - 36635

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888366359

Réf. Sonepar

01852836635

Réf. Fournisseur

36635

Marque

Lindy

Câble USB 2.0 Type A vers Mini-B, Cromo Line, 7.5m

Les Atouts de l'article:

  • Câbles USB 2.0 type A vers Mini-B, performants et esthétiques
  • Prend en charge des transferts jusqu'à 480Mbit/s
  • Prise ABS chromée avec contacts et connecteurs plaqué or 24 carats
  • Câble avec double blindage, conducteurs en cuivre étamé résistants à la corrosion
  • USB 2.0, 480Mbit/s; Garantie 10 ans

"Cable Lines" représente le concept de connectivité des câbles Lindy. La gamme haute performance de câbles USB 2.0 type A vers Mini-B 'Cromo Line' du concept "Cable Lines" représente un design bien pensé et tourné vers une réalité technique.


Les câbles USB 2.0 Cromo Line disposent d'un double blindage et de conducteurs cuivre étamé pour une transmission la plus élevée sans pertes. Les connecteurs et les contacts plaqués or 24 carats garantissent une résistance à la corrosion et une fiabilité élevée.


Les vitesses de transfert jusqu'à 480Mbit/s sont pris en charge.


Longueurs disponibles: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m et 7.5m



Les Atouts de la gamme:

USB Type A mâle vers Mini-B mâle

Quelques mots du fabricant :

17259871