Lindy - Câble USB 2.0 Type C, coudé, PD 60W, 1m - 32005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888320054

Réf. Sonepar

01852832005

Réf. Fournisseur

32005

Marque

Lindy

Câble USB 2.0 Type C de 1m, angle droit à 90°, PD 60W

Les Atouts de l'article:

    Transfert de fichiers rapide et stable avec des débits pouvant atteindre 480Mbps, idéal pour synchroniser des documents, des feuilles de calcul et des présentations. Permet de connecter des appareils USB-C modernes tels que des smartphones, des tablettes et des SSD externes à des ports USB-A traditionnels.
  • Fournit jusqu'à 60W de puissance via USB Power Delivery (20V/3A) pour une recharge rapide et efficace des ordinateurs portables, tablettes, téléphones mobiles et autres appareils USB-C, idéal pour une utilisation à la maison et au bureau. 
  • Grâce à sa garantie de 10 ans, ce câble est idéal pour les déploiements à long terme dans les installations professionnelles et commerciales.

Les câbles USB 2.0 Type A vers C à angle droit de 90° de Lindy sont conçus pour offrir des performances fiables tout en améliorant la gestion des câbles. Le connecteur USB Type C à angle droit de 90° garantit un positionnement optimal du câble afin de réduire la tension et d'éviter tout dommage, ce qui le rend parfait pour les espaces restreints, comme les appareils placés près des murs.

 

Prend en charge une charge de 60W (20V 3A) avec USB Power Delivery, ce qui permet d'ajuster automatiquement la tension et le courant aux besoins des appareils connectés tels que les téléphones mobiles, les tablettes et les ordinateurs portables afin d'éviter les surtensions et les surintensités. 


L'USB 2.0 offre des vitesses de transfert de données fiables de 480Mbps, fournissant les performances essentielles nécessaires à la connectivité quotidienne. Que vous synchronisiez des documents, transfériez des photos ou connectiez des accessoires essentiels, cette norme garantit un fonctionnement fluide pour un usage professionnel et personnel. 


La conception robuste à double blindage avec conducteurs en cuivre étamé et connecteurs nickelés offre une qualité de signal fiable et une protection solide contre les interférences électromagnétiques/radioélectriques dans les environnements quotidiens et professionnels.


Grâce à leurs connecteurs USB Type C réversibles et à leur communication bidirectionnelle complète, ces câbles garantissent des connexions simples et fiables à chaque utilisation.



Les Atouts de la gamme:

USB Type C mâle vers C mâle

Quelques mots du fabricant :

55229392