Lindy - Câble USB 3.2 Type A, 5Gbit/s, Cromo Line, 0.5m - 36625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 0.5 m
type de connecteur raccordement 1 - USB 3.0
type de connecteur raccordement 2 - USB 3.0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888366250
Réf. Sonepar
01852836625
Réf. Fournisseur
36625
Marque
Lindy
longueur:
0.5 m
type de connecteur raccordement 1:
USB 3.0
type de connecteur raccordement 2:
USB 3.0
Les Atouts de l'article:
- Câble USB 3.2 Gen 1 de type A vers A aux performances et au design supérieurs axé sur les applications commerciales et domestiques.
- SuperSpeed USB - prend en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1, USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
- Boîtier ABS chromé, connecteurs et contacts plaqués or 24 carats.
- Câble à triple blindage, conducteurs en cuivre étamé haute performance et résistant à la corrosion.
- Garantie 10 ans
Les câbles Cromo Line USB 3.2 Type A vers A de Lindy sont des solutions de connectivité hautes performances, complètes et axées sur le design, associées à des matériaux de la plus haute qualité et à une architecture de connecteur exclusive.
Les câbles USB 3.2 Cromo Line sont dotés d'un triple blindage et de conducteurs en cuivre étamé pour des performances optimales et une résistance à la corrosion. Les contacts et les connecteurs plaqués or 24 carats de haute qualité assurent une intégrité optimale du signal et une fiabilité maximale.
Les bandes passantes USB jusqu'à 5Gbit/s sont prises en charge pour un transfert rapide de gros volumes de données.
Les câbles Cromo Line USB 3.2 Type A vers A sont disponibles dans les longueurs suivantes : 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m.
Nous avons adapté la dénomination de nos câbles USB 3 pour suivre la mise à jour des spécifications USB.
USB 3.0 et USB 3.1 Gen 1 ont été renommés en USB 3.2 Gen 1, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 5Gbit/s
USB 3.1 et USB 3.1 Gen 2 sont maintenant nommés USB 3.2 Gen 2, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbit/s
USB 3.2 Gen 2x2 est un nouveau standard, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 20 Gbit/s
Les PC, câbles et périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, lorsqu'ils utilisent une interface hôte USB Type A ou USB Type C.
Les Atouts de la gamme:
USB type A mâle vers A mâle
Quelques mots du fabricant :
17259861



