Lindy - Câble USB 3.2 Type A vers B, 5Gbit/s, Anthra Line, 1m - 36741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - USB 3.0
type de connecteur raccordement 2 - USB 3.0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888367417
Réf. Sonepar
01852836741
Réf. Fournisseur
36741
Marque
Lindy
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
USB 3.0
type de connecteur raccordement 2:
USB 3.0
Les Atouts de l'article:
- Câble USB 3.2 Gen 1 Type A vers B de qualité professionnelle pour les installations audiovisuelles et informatiques commerciales et de haute performance.
- SuperSpeed USB – prend en charge des vitesses de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1, USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
- Boîtier en PVC robuste, connecteurs et contacts plaqués or
- Câble à triple blindage, conducteurs en cuivre étamé résistant à la corrosion
- Garantie 10 ans
Les câbles Anthra Line USB 3.2 Type A à B de Lindy sont le meilleur choix professionnel pour des connexions de haute performance dans les installations AV et IT commerciales.
Les câbles Anthra Line USB 3.2 comportent des connexions haut de gamme dotées d'un triple blindage et de conducteurs en cuivre étamé pour des performances et une résistance à la corrosion. Les contacts et les connecteurs plaqués or assurent une intégrité optimale du signal et une fiabilité maximale.
Les bandes passantes USB jusqu'à 5 Gbit/s sont prises en charge pour un transfert rapide de gros volumes de données.
Les câbles Anthra Line USB 3.2 Type A vers B sont disponibles dans les longueurs suivantes : 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m.
Nous avons adapté la dénomination de nos câbles USB 3 pour suivre la mise à jour des spécifications USB.
USB 3.0 et USB 3.1 Gen 1 ont été renommés en USB 3.2 Gen 1, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 5Gbit/s
USB 3.1 et USB 3.1 Gen 2 sont maintenant nommés USB 3.2 Gen 2, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbit/s
USB 3.2 Gen 2x2 est un nouveau standard, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 20 Gbit/s
Les PC, câbles et périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, lorsqu'ils utilisent une interface hôte USB Type A ou USB Type C.
Les Atouts de la gamme:
USB Type A mâle vers B mâle
Quelques mots du fabricant :
17259932



