Lindy - Câble USB 3.2 Type A vers B, 5Gbit/s, Cromo Line, 3m - 36663

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - USB 3.0

  • type de connecteur raccordement 2 - USB 3.0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888366632

Réf. Sonepar

01852836663

Réf. Fournisseur

36663

Marque

Lindy

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

USB 3.0

type de connecteur raccordement 2:

USB 3.0

Câble USB 3.2 Type A vers B, 5Gbit/s, Cromo Line, 3m

Les Atouts de l'article:

  • Câble USB 3.2 Gen 1 de type A vers B aux performances et au design supérieurs axé sur les applications commerciales et domestiques.
  • SuperSpeed USB - prend en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1, USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
  • Boîtier ABS chromé, connecteurs et contacts plaqués or 24 carats.
  • Câble à triple blindage, conducteurs en cuivre étamé haute performance et résistant à la corrosion.
  • Garantie 10 ans

Les câbles Cromo Line USB 3.2 Type A vers B de Lindy sont des solutions de connectivité hautes performances, complètes et axées sur le design, associées à des matériaux de la plus haute qualité et à une architecture de connecteur exclusive.


Les câbles USB 3.2 Cromo Line sont dotés d'un triple blindage et de conducteurs en cuivre étamé pour des performances optimales et une résistance à la corrosion. Les contacts et les connecteurs plaqués or 24 carats de haute qualité assurent une intégrité optimale du signal et une fiabilité maximale.


Les bandes passantes USB jusqu'à 5Gbit/s sont prises en charge pour un transfert rapide de gros volumes de données.


Les câbles Cromo Line USB 3.2 Type A vers B sont disponibles dans les longueurs suivantes : 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m.


Nous avons adapté la dénomination de nos câbles USB 3 pour suivre la mise à jour des spécifications USB.

USB 3.0 et USB 3.1 Gen 1 ont été renommés en USB 3.2 Gen 1, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 5Gbit/s

USB 3.1 et USB 3.1 Gen 2 sont maintenant nommés USB 3.2 Gen 2, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbit/s

USB 3.2 Gen 2x2 est un nouveau standard, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 20 Gbit/s

Les PC, câbles et périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, lorsqu'ils utilisent une interface hôte USB Type A ou USB Type C.



Les Atouts de la gamme:

USB Type A mâle vers B mâle

Quelques mots du fabricant :

17259890