Lindy - Câble USB 3.2 Type A vers C, 90°, 10Gbit/s, 0.5m - 32012

CopieCopie
Lindy - Câble USB 3.2 Type A vers C, 90°, 10Gbit/s, 0.5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 0.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - USB 3.0

  • type de connecteur raccordement 2 - USB 3.0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888320122

Réf. Sonepar

01852832012

Réf. Fournisseur

32012

Marque

Lindy

longueur:

0.5 m

type de connecteur raccordement 1:

USB 3.0

type de connecteur raccordement 2:

USB 3.0

Câble USB 3.2 Type A vers C de 0.5m, 90°, 10Gbit/s

Les Atouts de l'article:

  • Transfert de données haut débit jusqu'à 10Gbit/s pour des transferts de fichiers rapides et efficaces entre les appareils USB-C modernes et les ports USB-A traditionnels.
  • Doté d'un connecteur USB Type C à angle droit de 90° spécialement conçu pour optimiser la gestion des câbles et minimiser la tension sur vos appareils.
  • Fournit jusqu'à 15W de puissance (5V/3A) pour recharger efficacement les smartphones, tablettes et autres appareils tout au long de la journée de travail. 
  • Câble à double blindage et connecteurs nickelés pour une performance durable, résistante à la corrosion et fiable.
  • Grâce à sa garantie de 10 ans, ce câble est idéal pour les déploiements à long terme dans les installations professionnelles et commerciales.

Les câbles USB 3.2 Gen 2x1 Type A vers C à angle droit de 90° de Lindy sont conçus pour offrir des performances fiables tout en améliorant la gestion des câbles. Le connecteur USB Type C à angle droit de 90° garantit un positionnement optimal du câble afin de réduire la tension et d'éviter tout dommage, ce qui le rend parfait pour les espaces restreints, comme les appareils placés près des murs. 


Fournit une recharge efficace et fiable pour une large gamme d'appareils, y compris les téléphones mobiles et les tablettes avec une puissance maximale de 15W (5V/3 A).


L'USB 3.2 Gen 2x1 offre un transfert de données à haut débit de 10Gbit/s, ce qui le rend idéal pour déplacer des fichiers volumineux depuis un périphérique de stockage externe ou pour connecter des périphériques modernes. Il garantit des performances fluides et efficaces, tant pour une utilisation quotidienne que pour des tâches professionnelles.


La conception robuste à double blindage avec des conducteurs en cuivre étamé et des connecteurs nickelés garantit une excellente qualité du signal et une forte résistance aux interférences électromagnétiques/radioélectriques dans les environnements quotidiens et professionnels.



Les Atouts de la gamme:

USB Type A mâle vers C mâle

Quelques mots du fabricant :

55248741